JTC
エアードライバー
回転数
900RPM
付属品
レギュレーター付
全長(mm)
156
質量(kg)
0.6
ビット寸法(mm)
4~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17825937
JTC5644
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください