JTC
エアーリューター
こんなお得な商品も!
エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥
5,698
税込
¥
6,268
(21)
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17826034
JTC3822
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください