JTC
エアーメタルパンチ
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
最大使用範囲:厚さ2mmまで
全長(mm)
250
質量(kg)
1.28
直径(Φmm)
5(穴あけ部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17826192
JTC5837
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください