自動車用ヒューズセット

自動車用ヒューズセット - JTC自動車用ヒューズセット - JTC自動車用ヒューズセット - JTC自動車用ヒューズセット - JTC
(6件のレビュー)
付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17826515JTC2023
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: メンテナンス

各種類が入っているので、突然の必要時は便利です。これ位の種類ですとほぼ交換する場合は不都合はないと思います。

対象商品 : 17826515
2022-12-28
用途: 建設機械のメンテナンス
株式会社松井組

除雪建設機械のメンテナンス用に購入しました。1枚ずつより割安なので満足です。

対象商品 : 17826515
2021-08-05
用途: 車の電気関係に使用しました。
有限会社A.I.R自動車・二輪車・自転車関連業

とても良かったです。
ヒューズが切れた時スムーズ作業しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17826515
2018-05-11
用途: 愛車のヒューズ総取り替え

古い車に乗っているので、ヒューズを総取り替え。
お安く済みました。
付いている工具は使いにくいかな?

1が参考にしています
対象商品 : 17826515
2017-12-07
用途: 大型車両の整備
運輸・通信業

扱いやすいケースにまとめて入っているので整理しやすくていいと思います。

対象商品 : 17826515
2016-03-14
用途: 自社トラックの交換用在庫
運輸・通信業

必要十分です。足りなくなれば、その該当アンペアだけを買い足す予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする