曜日別特売

ジャッキスタンド

ジャッキスタンド - JTCジャッキスタンド - JTCジャッキスタンド - JTCジャッキスタンド - JTCジャッキスタンド - JTC

ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様

最大荷重(t)3仕様上程(mm):288~425溝幅(mm)20本体質量(kg)3.5(1個)最高位(mm)425最低位(mm)288ベース長(mm)225×205RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17827066JTC403C
9,980
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする