菊水化学工業
水系ファインコートシリコン
水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途
リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
成分
アクリルシリコン樹脂塗料
適合
1200kabe color
使用方法
ローラー塗り/刷毛塗り
塗り面積(m
2
)
45~64
主な用途
内外装
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
使用場所
屋内外兼用
認定番号
NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別
非危険物
光沢
艶有
希釈液
清水
特性
耐久、耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m
2
・回)
0.25~0.36
内容量
1缶(16kg)
関連資料:
塗替えバリエーションと性能
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17834495
-
KW170D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834504
-
KW169D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834513
-
KW038D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834522
-
KW045D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834538
-
KN033D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834547
-
KM122D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834556
-
KW042B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834565
-
KN040A
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834574
-
KN041B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834583
-
KN060D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834592
-
KN061D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834608
-
KN041D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834617
-
KN029C
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834626
-
KM082D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834635
-
KM123D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834644
-
KN045B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834653
-
KN030A
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834662
-
KN045F
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834678
-
KN004C
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834687
-
KN060A
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834696
-
KN021D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834705
-
KN026D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834714
-
KN083D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834723
-
KN042A
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834732
-
KN048B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834748
-
KN032E
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834757
-
KN024E
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834766
-
KN060B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834775
-
KN060E
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834784
-
KN041C
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834793
-
KN040C
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834802
-
KN037B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834818
-
KN045A
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834827
-
KN042E
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17834836
-
KM080E
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834845
-
KN023G
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。