ケツロナイン

ケツロナイン - 菊水化学工業ケツロナイン - 菊水化学工業ケツロナイン - 菊水化学工業ケツロナイン - 菊水化学工業ケツロナイン - 菊水化学工業ケツロナイン - 菊水化学工業ケツロナイン - 菊水化学工業ケツロナイン - 菊水化学工業

防藻・防カビ効果があります。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
室内を調湿性します。
防火性に優れています。

用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所成分アクリル樹脂塗材主な用途内外装使用場所屋内用特性防火仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)使用方法ローラー塗り/吹付け厚さ(mm)1塗り面積(m2)16認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)約1.1内容量1缶(18kg)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17834854-ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834863-スノーホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834872-オフホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834888-ペールベージュ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834897-ライトグレー
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834906-クリーム
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834915-エクルベージュ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834924-クリームオレンジ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834933-クリームベージュ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834942-グレー
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834958-カメオベージュ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834967-カーキベージュ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834976-アンバー
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834985-サーモンピンク
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17834994-ミントグリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする