ムシポン MPX-7000DXAA

ムシポン MPX-7000DXAA - 朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXAA - 朝日産業(捕虫器・包装機器)

両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。

用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6720種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.7タイプ両面誘引型・両面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17778845MPX-7000DXAA
42,800
36,900
40,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする