SUREFIRE
コンプライキャナルティップス
(1件のレビュー)
EP7用替えチップです。
色
ブラック
材質
医療用ポリマー樹脂
トラスコ品番
490-4320
適合機種
EP7-BK-MPR
サイズ
M
質量(g)
1
内容量
1セット(2個×3組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16453036
EP7-COMPLY-ST-3MPR
¥
8,240
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください