爽快くん メッシュベスト

爽快くん メッシュベスト - ブレイン爽快くん メッシュベスト - ブレイン爽快くん メッシュベスト - ブレイン爽快くん メッシュベスト - ブレイン爽快くん メッシュベスト - ブレイン爽快くん メッシュベスト - ブレイン
(6件のレビュー)

保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)

種類ベスト材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水寸法(mm)(保冷剤)160×170水色サイズフリー材質(本体)ポリエステル100%着丈(cm)約60.5内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17779012BR-536
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17779012
2022-12-04
用途: 道路工事時
建設業・工事業

真夏の熱中症対策として今回初めて購入しましたが、思ったより冷却時間の持続が期待できないので残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 17779012
2020-07-03
用途: 庭いじり 園芸用に
運輸・通信業

付属のアルミパウチ保冷剤がとても良いです。
雪枕やアイスノンとはまた違った感触で、最初はどうなっているのかと思いましたが、
冷たさも他社の物より持続しますし、購入して良かったと思います。
メッシュのベストがナイロン製で、なんとなく接触冷感なところも良いです。ナイロン製ではなく、ポリエステル100%でした。
しかし、ベストの生地は、シャリシャリっとしたナイロン?のような手触りなので、さらっとしていて心地いいです。
アルミの保冷材から少しは結露が出ますが、この生地に吸収されることなく、ひたすら爽やかです。

4が参考にしています
対象商品 : 17779012
2020-09-12
用途: 屋外作業時
カウラ

今年の夏は非常に暑かった。
これがあれば仕事がはかどると思い、購入しました。
保冷剤は付属のものと予備を一緒に購入し、使用すると最初は
よいが保冷剤があまり冷たさを感じず、長持ちしない。
クーラーBOX用のハードタイプと冷凍ものの商品についてくるやつの
ほうが長持ちした。ベストはなかなか良かった。

対象商品 : 17779012
2020-08-16
用途: 農作業
とやま農園農・林・水産業

防除作業に使っていますが、真夏の作業でまあまあ快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 17779012
2018-06-30
用途: バイクでの移動時や外での作業時
教育・研究機関

夏に涼しくするためのベストを探しましたが、このベストが一番涼しさが長持ちします。一番暑い時期・時間帯でも5,6時間は快適です。
マイナス面をしいて言えば、冷却材が大きいので、かさばるのとやや重いことくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17779012
2016-10-04
用途: 日中の屋外、設備点検がメイン
クボタ環境サービス株式会社建設業・工事業

今年の夏から4人が使っています、作業着カラーとほぼ同じで気に入っています。機能そのものの評判も良好。手荒い使い方をしていません。耐光、耐久性がどのくらいで、いつまで使えるか?2年以上もてばコストパフォーマンスも良しということでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする