曜日別特売

アイスパックⅡ

アイスパックⅡ - ブレインアイスパックⅡ - ブレインアイスパックⅡ - ブレイン
(1件のレビュー)

速乾素材クールマックスⅡ夜さらさら効果とダブルラッセルの通気性で快適な着用感を実現しました。 保冷剤を専用のジッパー付きのアルミ袋に入れて使用します。

セット内容本体(アイスバック2)、保冷剤×1個、保冷剤用アルミ袋×1個材質本体:ポリエステル(ダブルラッセル)、本体裏面:ポリエステル、保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン、アルミ袋:アルミ、不織布、ナイロンサイズフリー本体質量(g)約70寸法(縦×横×厚さ)(mm)約235×125×3内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17779055BR-530ベージュ
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17779064BR-530ブルー
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17779055
2023-08-14
用途: 30℃前後の室内作業
サービス業

保冷剤、冷却剤を背中に密着させることができ、上着を羽織れば目立つこともありません。良い商品だと思います。
不満点はすぐ使えないこと。買ったばかりでは素材の臭いがきつく、ネットに入れて2回洗濯してから使いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする