汗取りリストバンド

汗取りリストバンド - 三重化学工業汗取りリストバンド - 三重化学工業汗取りリストバンド - 三重化学工業汗取りリストバンド - 三重化学工業汗取りリストバンド - 三重化学工業汗取りリストバンド - 三重化学工業汗取りリストバンド - 三重化学工業汗取りリストバンド - 三重化学工業
(1件のレビュー)

優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。

材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)90質量(g)約40全長(cm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(2個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例17783894WB01
オープン
599
659(税込)
当日出荷
※着用例17783903WB01
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
※着用例17783912WB01
オープン
599
659(税込)
当日出荷
※着用例17783928WB01サックス
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
※着用例17783937WB01
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
※着用例17783946WB01グレー
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
※着用例17783955WB01デジタル迷彩ブルー
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
※着用例17783964WB01デジタル迷彩グリーン
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17783894
2017-04-22
用途: 作業時の汗止め

新品時は長さが長い(仕様表示は全長8cm)と思ったが洗濯する度に繊維が詰まって行く感じで長さは縮み手首の直径も細くなってしまった。
洗濯後にサイズが一般的なリストバンドのサイズになってしまった感じ。
短くなった事に問題はないが手首の太い人は締め付けがきついと感じるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする