汗取りロングリストバンド

汗取りロングリストバンド - 三重化学工業汗取りロングリストバンド - 三重化学工業汗取りロングリストバンド - 三重化学工業汗取りロングリストバンド - 三重化学工業汗取りロングリストバンド - 三重化学工業汗取りロングリストバンド - 三重化学工業
(8件のレビュー)

優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。

材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)90質量(g)約40全長(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例17783982WB02
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※着用例17783998WB02
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※着用例17784007WB02サックス
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※着用例17784016WB02
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※着用例17784025WB02デジタル迷彩ブルー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※着用例17784034WB02デジタル迷彩グリーン
オープン
499
549(税込)
当日出荷
17783973WB02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17783973
2023-09-15
用途: 作業中の汗ふき

今年の夏は暑い。汗で目が痛くなる事が多い。
この商品で解決です。洗い変えで二つ買うのがおすすめ。

対象商品 : 17784025
2023-08-17
用途: 空調設備メンテナンス
有限会社ネップ電気・ガス・熱供給・水道業

生地はふわふわしているものの、汗の吸い方が非常に悪いのでがっかりです。

対象商品 : 17783998
2022-06-14
用途: 荷物の積みおろし
運輸・通信業

クーポンを使ったので、かなり安く購入出来たのですが
サイズも長めで汗も拭き安く満足です

対象商品 : 17784025
2023-02-10
用途: 野球

写真より色目が薄かったので不満です、返品したい感じです。

対象商品 : 17784007
2021-12-08
用途: 山歩きのハイカットシューズの踝から上の部分の保護として
製造業

生地が厚くて、しっかり保護できて
大変気に入ってます。

対象商品 : 17784016
2017-09-05
用途: 焼き物を作業中に使ってます
飲食業

伸縮性が良く、作業の邪魔にならないしかし小さな毛が出ます。値段が安いので気に入ってます

対象商品 : 17783998
2017-07-23
用途: テニスの時の汗拭き等
その他業種

夏場のスポーツはかなりの汗をかきます。プレー中に顔等の汗をタオルで拭けないときロングリストバンドが重宝します。吸水力も良いと思います。

対象商品 : 17783973
2018-01-20
用途: 水道量水器の交換作業

洗我なくなりが頻繁なので弾力がなくなり伸びきってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする