竹糸くん汗取りインナー手袋3双組

竹糸くん汗取りインナー手袋3双組 - 三重化学工業竹糸くん汗取りインナー手袋3双組 - 三重化学工業
(9件のレビュー)

人気商品「竹糸くんシリーズ」のインナー手袋です。指切り手袋、インナー手袋とその他様々な用途で使って頂けます。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちいい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。

機能静電気防止・放湿性・消臭全長(cm)14材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)110厚さ(mm)1質量(g)約90入数(双)3手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11アズワン品番64-8724-66RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ指なし内容量1組(3双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784043TK07
998
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17784043
2025-06-03
用途: 自転車トレーニング時に掌の汗対策に着用

掌の汗で、ハンドルに巻いた布テープが濡れ、カビが生えるのを防止すら為に、このインナーだけを着用。ある程度厚みがあり、ブラックなので汚れも目立たず、とても良いと思います。

対象商品 : 17784043
2022-06-28
用途: 事務仕事

私は事務職ですが、手汗をよくかきます。
冷房の中でも、手の平に汗をかきます。PCのマウス、紙などすぐ汚れてしまいます。
手袋インナーですが、手の平汗対策としてもOKです。

対象商品 : 17784043
2022-06-15
用途: 庭の水仕事
その他業種

薄手のビニル手袋を、素手のまま使った後で、脱ぐ時に破れやすく使えなくなることが多かったですが、この手袋を中につけるとビニル手袋を脱ぎやすくなりました。これで、汗拭き等のちょっとした素手での作業しやすくなりました。

対象商品 : 17784043
2020-09-01
用途: バイク用グローブの下履き
その他業種

汗でべたつかないし、薄いのでゴワつくこともなくおおむね満足している。
手袋を取ると繊維クズが少々ついてしまうのが難点。洗濯を繰り返せば無くなるのだろうか。
指が出ているので細かい作業する分にはいいが、
個人的には指の第一関節くらいで切ってあるとベスト。

対象商品 : 17784043
2019-08-19
用途: 日常
サービス業

日常で手汗が多い時に使用しています。風合いも良く、気持ち良く使用しています。

対象商品 : 17784043
2019-07-13
用途: バイク手袋のインナーに
その他業種

普段から手のひらに汗をかきやすい方です。夏場のバイクは更に汗と手袋の匂いで不快になります。これは涼しく快適です。

対象商品 : 17784043
2019-07-10
用途: 作業全般
建設業・工事業

無いのと有るのじゃ大違い。汗も吸うしフィット感も上がるので良かったです。もっと早く買えば良かった。

対象商品 : 17784043
2018-04-04
用途: 自動車運転時に使っています。

革巻きハンドルが暖かい時期、手にくっつきやすくなるので使用してみました。サラッとした感じでいい感じです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする