ジップロック スタンディングバッグ

ジップロック スタンディングバッグ - 旭化成ホームプロダクツ
(4件のレビュー)

ジップロックがリニューアル!
明け口のセンターにつまみやすいOpen Tab (大きなつまみ)がついて、開けやすい!ぬれた手でも冷凍室から取り出した直後でもすぐに開けられます。
書き込みラベルを上の方に配置し、スッキリと中身が見やすいデザイン。
冷凍保存から電子レンジ解凍まで、幅広く使えます。
機能の違う2本のジッパーでしっかり密封。
ぬれた指でもつまみやすい滑り止め。
指先感覚で「パチパチ閉まる」がわかるウルトラジッパー。
大きなマチ(約8.8cm)で自立し、液体物に便利。
横長の形状だから食品の出し入れがしやすい。
立てて使えるので、庫内がスッキリ。

寸法(幅W×高さH)(mm)268×143材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06使用温度範囲(℃)-70~+100色(ジッパー)ブルー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865857-1箱(20枚)業務用
590
取扱い終了
18865866-1箱(8枚)家庭用
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865857
2020-10-19
用途: 微生物の保存
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学教育・研究機関

試験管がちょうど入りいい感じ。
袋が明けやすく、閉じやすい!

対象商品 : 18865857
2020-04-08
用途: 液体の多い食品を冷凍するとき
その他業種

従来のジップロックと違いスタンディングタイプの為入れやすく横幅があるので冷凍状態でも取り出しやすい

対象商品 : 18865857
2019-05-29
用途: 家庭用に使用

材質自体丈夫なため何回も使用可能ですが、ファスナーの端が強度不足なため洗浄を繰り返すと真っ先に破れます。ひと工夫欲しいです。

対象商品 : 18865857
2018-07-04
用途: スープ類の保存、持ち運び
サービス業

汁漏れも無く、立てれるので、すっきり収納できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする