ホーザン
導電性カラーマット
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途
はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。
材質
PVC
色
グリーン
トラスコ品番
469-9921
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
2
質量(kg)
6.2
長さ(m)
1
抵抗
(接地間)Rg≦1×10
9
Ω
内容量
1巻
注意
※アース線は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16395645
F-727
1800
1
2
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください