ホーザン
温調式ハンダゴテ
(1件のレビュー)
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)
200
消費電力(W)
50
付属品
コテ先HS-132
トラスコ品番
475-5481
質量(g)
75
電源(V)
100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
HS-130
設定温度(℃)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16422306
HS-26
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください