マルケイ(国際化工)
ミスティペーパータオルケース
1日のはじまりを 優しくつつむ、澄んだ色あい。
材質
メラミン樹脂
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
279×142×82
アズワン品番
64-7783-29
食器洗浄機
○
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18665937
M298NL
¥
6,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください