パワーホワイト

パワーホワイト - マルケイ(国際化工)
(2件のレビュー)

漂白と洗浄が同時にできる酵素入り低温タイプ洗剤。
酵素の力で汚れを強力に落とす、業務用食器洗浄にぴったりの洗剤です。気軽に使えて、漂白効果も高いので、毎日の洗浄でお使いいただけば、長期間、うつくしく食器をお使いいただけます。汚れのひどいときには、濃度を上げて、しっかり漂白もできます。
タンパク質やデンプン質の分解酵素を配合。常温水の場合でも、汚れはきれいに落とせます。
ガラス、陶磁器、ふきん、流し台のステンレス、タイル洗いにも、酵素系なので安心です。
毎日の洗浄と当時に、手軽に漂白ができます。無リン・無臭・無刺激性だから安心です。

使用方法
60℃のお湯1Lに対し、パワーホワイト大さじ1杯(約10g)の割合で溶かしてください。汚れのひどい時は、濃度を上げてください。
入れたらよくかき混ぜ、完全に溶かしてください。
食器類を15~20分間侵してください。食器類を取り出して清水でよくすすでください。
液性アルカリ主成分無機塩類、酸素系過炭酸ソーダ、非イオン系界面活性剤(リン酸塩は一切含有しません)電子レンジ×食器洗浄機繰り返し・詰め替え対応
注意
※一晩つけ置きは、製品劣化の原因となります。
※塩素系漂白剤と併用しないでください。
※漆器・銅・アルミ製品にはつかわないでください。
※鉄・ブリキ製の洗浄容器では使わないでください。
※1~2週間に1回程度ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653565P151個(15kg)
25,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
18653574P51個(5kg)
9,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18653565
2023-05-08
用途: メラミン素材の食器を洗浄する時
医療・福祉・介護関連業

洗浄力がよく、メラミン食器がほとんどなので2ヶ月に一度は注文しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18653574
2015-08-17
用途: 食器の洗浄
卸売・小売業

使用には問題ないのですが、外箱がやぶけていたのが気になりました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする