曜日別特売

ヒートサーブ 丼 蓋

ヒートサーブ 丼 蓋 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 丼 蓋 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 丼 蓋 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 丼 蓋 - マルケイ(国際化工)

高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の高機能超耐熱食器です。
過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。
一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。

種別電子レンジ×食器洗浄機材質ファインメラミン樹脂食器の種類和食器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18649462A145CGBゴールデンブラウン-
790
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
18649487A147CGBゴールデンブラウン-
720
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
※フタのみです。身は付いていません52968816AC146C BEベージュ-
950
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649478A145CKZT黄瀬戸158×22
580
取扱い終了
18649496A147CKZT黄瀬戸142×22
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする