メタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】

メタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重60kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)シリーズ メタルシェルフのセットです。 工具類の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品アジャスター奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg/段)60耐荷重(kg)60(棚板1枚当たり)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
※画像のコンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17787708SE-915E910×460×1510602404
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
17787717SE-918E910×460×1785603004
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 倉庫の整理用

倉庫の整理用に購入しました。以前も同じものを購入しており品物もしっかりしていてバリエーションも豊富なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする