曜日別特売

保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)

保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き) - コクヨ
(2件のレビュー)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。

用途書類整理設置形態上置きナチュラルグレーシリンダー均等耐荷重(kg/段)約40内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、下置き保管庫(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全7種類を絞り込む
適合
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
棚板数(枚)
区分
タイプ
種類
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例(ファイルは付属しません)17788173S-U335GF12(ピッチ24mmで可動)本体ガラス引き違い戸タイプ-(棚板)A-S36F1N
72,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667398S-U635GF14(ピッチ24mmで可動)本体ガラス引き違い戸タイプ-(棚)A-S36F1N
118,300
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667312S-U315GF10本体-引違い(棚板)A-S36F1N
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667328S-U435GF12本体上置き用引違い(棚)A-S43F1N
74,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667355S-U535GF14本体-引違い(棚)A-S53F5N
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667373S-U615GF10本体-引違い-
72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17787857S-U335GF1---ガラス引き違い戸-
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60667328
2019-06-17
用途: 事務所書類保管
有限会社 堤建設工業建設業・工事業

しっかりした作りと引き戸が滑らか
ひと目で中の物がわかって大満足です。

対象商品 : 17788173
2017-03-22
用途: 書類の保管
その他業種

しっかりした良い品物ですが、上下の連結に苦労します。耐震金具を取り付ける穴がなく、電動ドリルがないため取り付けずに使用しています。
不親切なつくりと言わざるを得ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする