スポーツコールドスプレー

スポーツコールドスプレー - ルック
(5件のレビュー)

約15cm離して適量を塗布することで、打撲や捻挫の患部を冷却したり、アイシングやクールダウンができます。
濡れたタオルや布に噴射ノズルを直接当ててスプレーすると、含ませた水分を一瞬で氷に変えることも可能です。本物の氷ができるので冷却力に自信あり。
界面活性剤も含んでいないので、ベタつかず使用感が爽やかです。

用途
スポーツ時の打撲・捻挫や、運動後のアイシングに。一般消費者や作業員用業務用向けの怪我の応急処置。
濡れたタオルや布に噴射ノズルを直接当ててスプレーすると、含ませた水分を一瞬で氷に変えることも可能です。タオルをリンパ部等に当てると、速攻クールダウンすることができます。熱中対策、発熱時の熱さまし等冷凍庫がなくても一瞬で氷を作ることができます。冷却ジェルシートや水に濡らして使うクールマフラー等の他の熱中対策品との併用ができます。(さらに冷却効果をUPできます。)
種類スプレー内容量1本(420mL)
注意
※火気厳禁。凍傷の危険を避ける為、肌に直接スプレーしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17787902L-014
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17787902
2017-08-16
用途: 作業時の体温低下のため。
井上電気保安管理事務所

冷却スプレーとしての効果は満足ですが、においが残るので他の商品をさがします。

対象商品 : 17787902
2018-01-21
用途: 怪我の応急処置

使用に関して、何の問題もない商品です。価格と容量にも満足しています。

対象商品 : 17787902
2017-01-10
用途: スポーツ

近くの薬局などより安いので利用しました.性能は変わらないと思います

対象商品 : 17787902
2016-08-26
用途: 工事現場の熱中症対策
株式会社中山建設

熱中症対策として全現場へ常備しています。
舗装工事などの灼熱地獄では、コールドスプレー担当者を決め、定期的に作業員にシューーーっとしているようです。
服の上から噴霧し、服を冷やすことでかなり冷却効果があるそうです。

対象商品 : 17787902
2016-06-25
用途: テニスプレー時

安くてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする