リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
昇降用作業靴 T457
ズボンのすそのはみ出しを防ぐため、ブーツ上部内側に滑り止めのゴムを付けました。
用途
表底の土踏まず部分にも模様があり、高所作業に最適な作業靴です。
材質
牛革
製法
ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
650(25.5cm)
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
筒長(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
靴タイプ
甲被タイプ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17799662
T457
24
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799678
T457
24.5
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799687
T457
25
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799696
T457
25.5
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799705
T457
26
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799714
T457
26.5
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799723
T457
27
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799732
T457
27.5
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799748
T457
28
ブラック
革靴
紐タイプ
ハイカット
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください