リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
軽作業靴半長靴 897
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。紐無しタイプのため着脱が簡単です。
色
ブラック
足幅
3E
材質
牛革
形状
ミドルカット
種類
作業靴
製法
ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
625(25.5cm)
筒長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
半長靴
再生紙使用マーク
適合
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17800292
897
24
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
17800308
897
24.5
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800317
897
25
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800326
897
25.5
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800335
897
26
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800344
897
26.5
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800353
897
27
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800362
897
27.5
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800378
897
28
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください