曜日別特売

軽作業長編上靴 3487

軽作業長編上靴 3487 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)軽作業長編上靴 3487 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)軽作業長編上靴 3487 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

サイドファスナーで靴ひもを緩めなくても着脱が出来ます。

足幅3Eブラック靴タイプ革靴材質牛革材質(ソール)合成ゴム形状ハイカット製法ダイレクトバルガナイズ標準質量(g/片足)645(25.5cm)筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ再生紙使用マーク適合内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
筒長(mm)
甲被タイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17800387348724ブラック革靴215紐タイプハイカット
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800396348724.5ブラック革靴215紐タイプハイカット
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800405348725ブラック革靴215紐タイプハイカット
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800414348725.5ブラック革靴215紐タイプハイカット
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800423348726ブラック革靴215紐タイプハイカット
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800432348726.5ブラック革靴215紐タイプハイカット
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17800448348727ブラック革靴215紐タイプハイカット
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800457348727.5ブラック革靴215紐タイプハイカット
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800466348728ブラック革靴215紐タイプハイカット
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする