リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
静電安全短靴 H353
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電編上靴。
色
ブラック
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
静電安全靴
製法
インジェクション
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
515(25.5cm)
機能
軽量、耐久性、静電
JIS規格
JIS8101 S種、JIS8103認可
材質(先芯)
鋼鉄
筒長(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
再生紙使用マーク
適合
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17800834
H353
24
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800843
H353
24.5
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800852
H353
25
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800868
H353
25.5
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800877
H353
26
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800886
H353
26.5
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800895
H353
27
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800904
H353
27.5
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800913
H353
28
¥
13,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください