均等扇形ノズル SUS303製

均等扇形ノズル SUS303製 - いけうち
(7件のレビュー)
種類扇型常用圧力(MPa)0.3内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177900181/8MVEP6507S303R1/865°0.7
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
177900271/8MVEP6510S303R1/865°1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
177900361/8MVEP6515S303R1/865°1.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
177900721/8MVEP9007S303R1/890°0.7
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
177900881/8MVEP9010S303R1/890°1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
177900971/8MVEP9015S303R1/890°1.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
177901061/4MVEP115117S303R1/4115°11.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177901151/4MVEP115157S303R1/4115°15.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177901241/4MVEP11519S303R1/4115°1.9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177901331/4MVEP11523S303R1/4115°2.3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177901421/4MVEP11531S303R1/4115°3.1
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
177901581/4MVEP11539S303R1/4115°3.9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177901671/4MVEP11559S303R1/4115°5.9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177901761/4MVEP11578S303R1/4115°7.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177902121/4MVEP6507S303R1/465°0.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177902281/4MVEP6510S303R1/465°1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177902371/4MVEP65117S303R1/465°11.7
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
177902461/4MVEP65157S303R1/465°15.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177902551/4MVEP6515S303R1/465°1.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177902641/4MVEP6519S303R1/465°1.9
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
177902731/4MVEP6523S303R1/465°2.3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177902821/4MVEP6531S303R1/465°3.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177902981/4MVEP6536S303R1/465°3.6
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
177903071/4MVEP6539S303R1/465°3.9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177903161/4MVEP6559S303R1/465°5.9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177903251/4MVEP6578S303R1/465°7.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177903341/4MVEP80117S303R1/480°11.7
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
177903431/4MVEP80157S303R1/480°15.7
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
177903521/4MVEP8019S303R1/480°1.9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177903681/4MVEP8023S303R1/480°2.3
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
177903771/4MVEP8031S303R1/480°3.1
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
177903861/4MVEP8036S303R1/480°3.6
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
177903951/4MVEP8039S303R1/480°3.9
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
177904041/4MVEP8059S303R1/480°5.9
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
177904131/4MVEP8078S303R1/480°7.8
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
177904561/4MVEP9007S303R1/490°0.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177904651/4MVEP9010S303R1/490°1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177904741/4MVEP90117S303R1/490°11.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177904831/4MVEP90157S303R1/490°15.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177904921/4MVEP9015S303R1/490°1.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177905081/4MVEP9019S303R1/490°1.9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177905171/4MVEP9023S303R1/490°2.3
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
177905261/4MVEP9031S303R1/490°3.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177905351/4MVEP9036S303R1/490°3.6
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
177905441/4MVEP9039S303R1/490°3.9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
177905531/4MVEP9059S303R1/490°5.9
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
177905621/4MVEP9078S303R1/490°7.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
177905783/8MVEP115196S303R3/8115°19.6
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
177905873/8MVEP115235S303R3/8115°23.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
177905963/8MVEP115274S303R3/8115°27.4
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 散布機作成
小清水町委託事業協同組合建設業・工事業

当初別の物を使用してましたが、思いのほか良く作業効率が上がりました

対象商品 : 17789984
2019-11-13
用途: 比較検討用の試験購入
建設業・工事業

複数口縦配列の用途で農業用を流用したところ、本来の横長使用では綺麗に噴霧するのですが縦長では垂落ちで綺麗な噴霧パターンが得られませんでした。
そこで洗浄用として実績があるいけうちのノズルを採用してみたところ上手くいきました。

2が参考にしています
対象商品 : 17790203
2019-09-19
用途: 均一に液体を散布させる為
株式会社高木化学研究所製造業

高濃度の液体を製品に均一に散布させる為に使用しました。温度や圧力など細かい調整は必要ですが、概ね希望通りに液体が広がっています。

2が参考にしています
対象商品 : 17790002
2018-08-14
用途: 神事のお清め門に使用しました。
その他業種

昨年まで使用していたノズルが、直噴射状態になっていたため、ミストのようにしてほしいと要望があり、交換しました。
皆さん大喜びでした。

対象商品 : 17790203
2015-07-06
用途: 稲の苗箱を洗浄する機器を製作

まだ試験的にサイズ選定しているので安く手に入り助かりました。
高圧用の物も取扱いして頂けると嬉しいのですが予定有りませんか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 17790422
2019-07-23
用途: プラスチックの冷却
サービス業

霧の拡がりは十分ですが水滴が大きいこととゴミ詰りに弱いこと。
フィルターが必要です。ノズル部はプラスチックなので傷には注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 17790605
2018-12-27
用途: 床、車等の洗浄

ネジの表記が3/8だったので直径が9.5mmだと思い購入しましたが、16mmほどあり全く使えませんでした。知識不足でサイズの見方がよくわからないのでミリ表記があれば助かります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする