いけうち
充角錐ノズル SUS303製 メス
噴霧調整
100°
種類
充角錐
常用圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17791165
3/8FSSXP070S303
Rc3/8
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
17791174
3/8FSSXP080S303
Rc3/8
8
オープン
取扱い終了
17791183
3/8FSSXP10S303
Rc3/8
10
オープン
取扱い終了
17791192
3/8FSSXP12S303
Rc3/8
12
オープン
取扱い終了
17791208
1/2FSSXP16S303
Rc1/2
16
オープン
取扱い終了
17791217
1/2FSSXP20S303
Rc1/2
20
オープン
取扱い終了
17791226
3/4FSSXP30S303
Rc3/4
30
オープン
取扱い終了
17791235
3/4FSSXP40S303
Rc3/4
40
オープン
取扱い終了
17791244
1FSSXP50S303
Rc1
50
オープン
取扱い終了
17791253
1FSSXP60S303
Rc1
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください