いけうち
充角錐ノズル SUS303製 オス
種類
充角錐
常用圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴霧調整
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17791262
1/8MSSXP020S303
R1/8
90°
2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
17791305
1/4MSSXP060S303
R1/4
95°
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
17791278
1/8MSSXP030S303
R1/8
90°
3
オープン
取扱い終了
17791287
1/4MSSXP040S303
R1/4
95°
4
オープン
取扱い終了
17791296
1/4MSSXP050S303
R1/4
95°
5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください