いけうち
中噴量形空円錐ノズル SUS303製
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17791314
1/4MAAP01S303
R1/4
75°
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17791323
1/4MAAP02S303
R1/4
75°
2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17791332
1/4MAAP03S303
R1/4
75°
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17791348
1/4MAAP04S303
R1/4
80°
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
17791357
1/4MAAP05S303
R1/4
80°
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
17791366
3/8MAAP06S303
R3/8
80°
6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17791375
3/8MAAP07S303
R3/8
80°
7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17791384
3/8MAAP08S303
R3/8
80°
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17791393
3/8MAAP10S303
R3/8
80°
10
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17791402
3/8MAAP12S303
R3/8
80°
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17791418
1/2MAAP14S303
R1/2
80°
14
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17791427
1/2MAAP18S303
R1/2
80°
18
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17791436
1/2MAAP23S303
R1/2
80°
23
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください