曜日別特売

標準扇形ノズル PP樹脂製

標準扇形ノズル PP樹脂製 - いけうち
(11件のレビュー)
種類扇型常用圧力(MPa)0.3内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴霧量(L/min)
噴射角度
常用圧力(MPa)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177918741/8MVVP6503PP-IN0.365°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177918831/8MVVP6504PP-IN0.465°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177918921/8MVVP6505PP-IN0.565°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177919081/8MVVP6507PP-IN0.765°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177919171/8MVVP6510PP-IN165°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177919261/8MVVP6515PP-IN1.565°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
177919351/8MVVP6520PP-IN265°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177919441/8MVVP6530PP-IN365°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177919531/8MVVP6540PP-IN465°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
177919621/8MVVP6550PP-IN565°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177919781/8MVVP6580PP-IN865°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177919871/8MVVP8005PP-IN0.580°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177919961/8MVVP8010PP-IN180°0.3R1/8
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
177920051/8MVVP8040PP-IN480°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
177920141/8MVVP9003PP-IN0.390°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177920231/8MVVP9004PP-IN0.490°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
177920321/8MVVP9005PP-IN0.590°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177920481/8MVVP9007PP-IN0.790°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177920571/8MVVP9010PP-IN190°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177920661/8MVVP9015PP-IN1.590°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
177920751/8MVVP9020PP-IN290°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177920841/8MVVP9030PP-IN390°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177920931/8MVVP9040PP-IN490°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
177921021/8MVVP9050PP-IN590°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177921181/8MVVP11503PP-IN0.3115°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177921271/8MVVP11504PP-IN0.4115°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
177921361/8MVVP11505PP-IN0.5115°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177921451/8MVVP11507PP-IN0.7115°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177921541/8MVVP11510PP-IN1115°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177921631/8MVVP11515PP-IN1.5115°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177921721/8MVVP11520PP-IN2115°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
177921881/8MVVP11530PP-IN3115°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
177921971/8MVVP11540PP-IN4115°0.3R1/8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177922061/4MVVP6503PP-IN0.365°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177922151/4MVVP6504PP-IN0.465°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
177922241/4MVVP6505PP-IN0.565°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177922331/4MVVP6507PP-IN0.765°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
177922421/4MVVP6510PP-IN165°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177922581/4MVVP6515PP-IN1.565°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
177922671/4MVVP6520PP-IN265°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
177922761/4MVVP6530PP-IN365°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177922851/4MVVP6540PP-IN465°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177922941/4MVVP6550PP-IN565°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177923031/4MVVP6580PP-IN865°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
177923121/4MVVP8005PP-IN0.580°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
177923281/4MVVP8010PP-IN180°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
177923371/4MVVP8040PP-IN480°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
177923461/4MVVP9003PP-IN0.390°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177923641/4MVVP9005PP-IN0.590°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
177923731/4MVVP9007PP-IN0.790°0.3R1/4
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 17792014
2021-04-22
用途: 泡洗車の圧縮ポンプに取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

泡洗車をするため、100円ショップの手動圧縮ポンプに取り付けました。以前は直線で泡が出ていてはかどりませんでしたが、扇形ノズル90度を取り付けたところ広角で泡が噴射されました。
思い通りの洗車が可能になりました。

対象商品 : 17791917
2021-02-15
用途: ダイソーの噴霧器につけて拡散
卸売・小売業

ダイソーの噴霧器を改造し、泡スプレーするときに利用しました
◯ではなく線で出るので泡も効果的に噴霧でき、満足です

1が参考にしています
対象商品 : 17791926
2018-06-03
用途: 造粒
製造業

安くて、使い勝手がよい。ストレーナーなしのためノズルが詰まりやすいが、取り外し圧縮空気で簡単に除去できる。別途ストレーナーをつければ済む話であるが。

対象商品 : 17792398
2018-04-23
用途: 配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

対象商品 : 17792303
2018-02-21
用途: 融雪機の試作に利用しました。
リバイブソフトサービス業

少ない圧でも十分な水量と拡散が確保され満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17791944
2017-11-16
用途: 散水用

前回、噴出し量が少ないモノを購入したが
ちょっと突出量が少なくて、イマイチだったんで
今回3倍の量を購入、、まだ使ってないが
概ね満足できる感じと思う。

対象商品 : 17791944
2018-01-31
用途: 農作業の散水
農・林・水産業

使い勝手が良く非常に満足しています。ただもう少し噴霧の状態がもっと霧状なら良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする