いけうち
標準扇形ノズル SUS316L製
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17793265
1/8MVVP6505S316L-IN
R1/8
65°
0.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
17793274
1/8MVVP6507S316L-IN
R1/8
65°
0.7
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17793283
1/8MVVP6510S316L-IN
R1/8
65°
1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17793292
1/8MVVP9005S316L-IN
R1/8
90°
0.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17793308
1/8MVVP9007S316L-IN
R1/8
90°
0.7
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17793317
1/8MVVP9010S316L-IN
R1/8
90°
1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17793326
1/8MVVP11505S316L-IN
R1/8
115°
0.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17793335
1/8MVVP11507S316L-IN
R1/8
115°
0.7
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17793344
1/8MVVP11510S316L-IN
R1/8
115°
1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17793353
1/4MVVP6505S316L-IN
R1/4
65°
0.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
17793362
1/4MVVP6507S316L-IN
R1/4
65°
0.7
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17793378
1/4MVVP6510S316L-IN
R1/4
65°
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17793387
1/4MVVP9005S316L-IN
R1/4
90°
0.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
17793396
1/4MVVP9007S316L-IN
R1/4
90°
0.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17793405
1/4MVVP11505S316L-IN
R1/4
115°
0.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
17793414
1/4MVVP11507S316L-IN
R1/4
115°
0.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
17793423
1/4MVVP11510S316L-IN
R1/4
115°
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください