ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】

ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 - アイリスオーヤマツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 - アイリスオーヤマツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 - アイリスオーヤマツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 - アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

移動に便利なハンドル付きのワゴンです。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。

用途工具の整理・整頓に。レッド高さ(mm)975材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)410間口(mm)670段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)キャスター自在×4引出しなし内容量1台
注意
※お客様組み立て品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17794902HDW-3H
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-08
用途: 楽器修理作業
サービス業

しっかりとした作りで、使い易く安価でよかったです。

対象商品 : 17794902
2021-06-23
用途: 現場の道具置き
建設業・工事業

思ってたより頑丈でしっかりしていて収納力もありました。

対象商品 : 17794902
2020-09-07
用途: 作業場にて使用

組み立ても簡単、安価で良い品です。重量オーバーにならない程度に使用したいです。

対象商品 : 17794902
2020-05-26
用途: 乗用車、トラクター等メンテ用
酪王乳業株式会社製造業

これは購入して良かったです。造りがしっかりしています。これまで工具具箱しか持っていなかったので、欲しかったツールです。さすがアイリスオーヤマですブランドの名を汚さない商品、おすすめの一品です。

2019-07-13
用途: 段取り工具の専用ワゴンとして

とてもしっかりしたワゴンです。また軽量でスイスイと移動できます。

対象商品 : 17794902
2017-05-30
用途: 工場内の、作業
製造業

とっても使い勝手が良い商品だと思います。このような商品が欲しかったので、満足です。

対象商品 : 17794902
2017-08-15
用途: 車・農機具のメンテナンス時
株式会社中央測量

思ったより、背高でしたので4段有ると良いとおもいますが

1が参考にしています
対象商品 : 17794902
2016-04-23
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

軽くてポケットが付いているので、ネジなど失くす心配がなく安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする