空調服
どこでも座・クール(R)
オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。毎分127lの送風で汗や熱を強制排気。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。
電源(V)
強DC4.8、弱2.4
本体質量(g)
410(電池含まず)
消費電力
0.6W(eneloop2000mAh 4本をご使用の場合)
連続使用時間
強約24時間、弱約90時間以上
本体寸法
横41cm、縦54cm
送風量
強約127l/分、弱60l/分
内容量
1枚
注意
※椅子は付属しません。
※過度の摩擦等により、多少色落ちや色移りすることがあります。
※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「どこでも座・クール 」は「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17854542
DZCS01C16
ブラウン
どこでも座・クール(R)本体・どこでも座・クール(R)用ファン(※電池ボックスは本体に内蔵)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
17854558
DZCS01C04
ブルー
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください