空調服
エアクールクッション ACアダプターセット
長い時間座っても蒸れずに最適!
電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。
本体寸法
横41cm、縦56cm
内容量
1枚
注意
※椅子は付属しません。
※過度の摩擦等により、多少色落ちや色移りすることがあります。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
消費電力
送風量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17854585
ACC140
エアクールクッション本体、ワンタッチファン ブラック(1個)、ACC140 専用コントローラーセット
(本体)650(AC Adapコントローラー)92
強0.6W、弱0.2W
強約190l/分、弱95l/分
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
当日出荷
17854567
ACC110B
-
(本体)440(電池ボックス)44
強0.6W、弱0.3W
強約198l/分、弱108l/分
オープン
取扱い終了
代替品有
17854576
ACC130A
-
(本体)570(電池ボックス)44
強0.6W、弱0.3W
強約127l/分、弱60l/分
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください