アイリスオーヤマ
カラーパンチングラック
棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
材質
スチール、ポリスチレン樹脂
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
1200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×460×1785
適合ポール径(Φmm)
25
内容量
1台
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795076
CMR-P1218J
ホワイト
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
17795094
CMR-P1218J
ブラック
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください