宮崎製作所(MIYACO)
ジオ パスタ用中子 21cm用
深型両手鍋とセット可能。茹でたての熱いパスタをすばやく安全に持ち運べる取っ手が便利。深型両手鍋にセットできます。
材質
SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
外径×深さ(Φmm×mm)
228×260
全長(mm)
310
質量(kg)
0.86
サイズ(cm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795532
GEO-21NA
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください