HAMATITE SS-310

HAMATITE SS-310 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。

用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地などタイプシリコーン系主成分オルガノポリシロキサン比重1.03外観ペースト状体積変化(%)4弾性復元性(%)100スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)(23℃)0.5硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
注意
※目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。
※シーリング材表面への塗装はできません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
押出し性
ホルムアルデヒド等級
適合プライマー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797438-1箱(330mL×10本)グレーJSIA F★★★★使用面積に制限なし(5℃)9秒、(23℃)6秒JSIA-027034 F☆☆☆☆No.40、No.70
オープン
取扱い終了
代替品有
17797456-1箱(330mL×10本)ブラックJSIA F★★★★使用面積に制限なし(5℃)9秒、(23℃)6秒JSIA-027034 F☆☆☆☆No.40、No.70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
17797474-1箱(330mL×10本)ダークブラウンJSIA F★★★★使用面積に制限なし(5℃)9秒、(23℃)6秒JSIA-027034 F☆☆☆☆No.40、No.70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
17797483-1箱(330mL×10本)ステンカラーJSIA F★★★★使用面積に制限なし(5℃)9秒、(23℃)6秒JSIA-027034 F☆☆☆☆No.40、No.70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20067407-1箱(320mL×10本)ライトグレーJIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合9秒(5℃)、6秒(23℃)F☆☆☆☆(JSIA-027034)(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
17797447-1箱(330mL×10本)ダークグレーJSIA F★★★★使用面積に制限なし(5℃)9秒、(23℃)6秒JSIA-027034 F☆☆☆☆No.40、No.70
オープン
取扱い終了
返品不可
17797465-1箱(330mL×10本)クリヤーJSIA F★★★★使用面積に制限なし(5℃)9秒、(23℃)6秒JSIA-027034 F☆☆☆☆No.40、No.70
オープン
取扱い終了
返品不可
17797492-1箱(330mL×10本)アイボリーJSIA F★★★★使用面積に制限なし(5℃)9秒、(23℃)6秒JSIA-027034 F☆☆☆☆No.40、No.70
オープン
取扱い終了
返品不可
17797508-1箱(330mL×10本)アンバーJSIA F★★★★使用面積に制限なし(5℃)9秒、(23℃)6秒JSIA-027034 F☆☆☆☆No.40、No.70
オープン
取扱い終了
返品不可
17797517-1箱(330mL×10本)ライトグレー2JSIA F★★★★使用面積に制限なし(5℃)9秒、(23℃)6秒JSIA-027034 F☆☆☆☆No.40、No.70
オープン
取扱い終了
返品不可
20067373-1箱(320mL×10本)ホワイトJIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合9秒(5℃)、6秒(23℃)F☆☆☆☆(JSIA-027034)(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40
オープン
取扱い終了
返品不可
20067382-1箱(320mL×20本)グレー2JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合9秒(5℃)、6秒(23℃)F☆☆☆☆(JSIA-027034)(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40
オープン
取扱い終了
返品不可
20067398-1箱(320mL×10本)ダークアイボリーJIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合9秒(5℃)、6秒(23℃)F☆☆☆☆(JSIA-027034)(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17797438-66064477-- HAMATITE SC-SR1 Plus シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 66064477HAMATITE SC-SR1 Plusシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)1箱(300mL×12本)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17797456-66064434-- HAMATITE SC-SR1 Plus シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 66064434HAMATITE SC-SR1 Plusシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)1箱(300mL×12本)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17797474-66064495-- HAMATITE SC-SR1 Plus シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 66064495HAMATITE SC-SR1 Plusシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)1箱(300mL×12本)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17797483-66064565-- HAMATITE SC-SR1 Plus シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 66064565HAMATITE SC-SR1 Plusシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)1箱(300mL×12本)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20067407-66064452-- HAMATITE SC-SR1 Plus シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 66064452HAMATITE SC-SR1 Plusシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)1箱(300mL×12本)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする