曜日別特売

PPロープ(3つ打タイプ)

PPロープ(3つ打タイプ) - セキスイPPロープ(3つ打タイプ) - セキスイ
(3件のレビュー)

切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。

用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。長さ(m)100線径(mm)8仕様黄色2本・黒色1本の3本撚りトラスコ品番471-2536材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9黄/黒内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409234J5M2117
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409234
2019-02-10
用途: 材質に注意
農・林・水産業

これはポリプロピレン(PP)です通常の標識ロープはポリエチレンです
PPロープは耐候性があまりないので劣化が早い、ご注意を

対象商品 : 16409234
2016-10-24
用途: 駐車場の区画

安いので仕方ないとはいえ、他社製品と比べても華奢で耐久性が無さそう。

対象商品 : 16409234
2016-10-10
用途: 駐車場の区画

安いとはいえ、いかにも弱そうで買って失敗しました。使い道は極めて少ないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする