デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) - HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) - HIOKI(日置電機)

現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃50℃と広い使用温度範囲。

付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4交流電流(A)10.00 ~1000 , 7レンジ, 基本確度 40 - 1 kHz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
17797587DT4255600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±3dgt.6/60/600/1000 周波数特性:40Hz~1kHz 基本確度:40-500Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.84×174×52390(電池、ホルスタ含む)単4形アルカリ乾電池(LR03)×4連続使用時間:130h(バックライトOFF)8452174
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
-
19263624DT4255(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±3dgt.6/60/600/1000 周波数特性:40Hz~1kHz 基本確度:40-500Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.84×174×52390(電池、ホルスタ含む)単4形アルカリ乾電池(LR03)×4連続使用時間:130h(バックライトOFF)8452174
30,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタルマルチメータDT422xシリーズ/DT425xシリーズ製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする