ハイテクX1 エココート-7000

ハイテクX1 エココート-7000 - クリスタルプロセス
(3件のレビュー)

引火しにくく、安全な低溶剤・低臭タイプ。光沢及び持続性は3年以上。

タイプ撥水性有効成分70%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性施工可能台数約4~5内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797614A03020
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797614
2024-08-25
用途: 車のメンテを楽にするために
農・林・水産業

以前フラッシュリーを購入施工していたましたのでその要領で施工しました。
施工に時間はかかりますが、その分光沢と持ちはフラッシュリーと差は無いだろうと思い購入。今後に期待です。
3回は拭き上げた方が良さそうですね、拭いた手触り感覚で仕上げました。

2が参考にしています
対象商品 : 17797614
2017-06-14
用途: 自分の車用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても扱い易く仕上がりにもまんぞくしています。サイズもちょうど良い。

7が参考にしています
対象商品 : 17797614
2023-05-23
用途: 社用車、個人車 コート

拭き上げが3回必要で少し手間はかかります。思ってた以上に長期雨による 水玉コロコロが継続します。 ”光沢及び持続性 、、”は解らない。自分は再コーテング時期は 水玉コロコロが 水玉に変わるころ (光沢は変わらないのですが 4か月位)コーテングして 水玉コロコロを楽しんでいます。
 初めの拭き取り用タオルは次には使えません 水で洗えば使える?
試しておりません。液が浸みた所は凍り付いた様に、パキバキ(表現的に)ガラスコートなんだと感じるところです。
 当然容器に付いた本液 固まりはがしたものはガラスの様に硬い。気に入っている商品です。少しねっとりしている液状も何か皮膜が
厚そうな(実際は拭き取りますので関係は無し)気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする