曜日別特売

親水シャンプー

親水シャンプー - クリスタルプロセス
(2件のレビュー)

特殊洗剤開発により古いワックスや油分を分解除去。
洗車するごとに親水状態になり、濃色車をなやませるウロコ・水ジミ鱗状痕を予防し、親水コーティング剤の洗車にもおすすめします。

液性弱酸性危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797693E010501本(500mL)500全色
オープン
取扱い終了
代替品有
55288897E014001本(4L)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55288906E017181本(18L)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17797693E0105055289536E06050E01050 拭き取り不要 親水シャンプー クリスタルプロセス 55289536拭き取り不要 親水シャンプークリスタルプロセス1本(500mL)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55288897E0140055289545E06400E01400 拭き取り不要 親水シャンプー クリスタルプロセス 55289545拭き取り不要 親水シャンプークリスタルプロセス1本(4L)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55288906E0171855289554E06718E01718 拭き取り不要 親水シャンプー クリスタルプロセス 55289554拭き取り不要 親水シャンプークリスタルプロセス1本(18L)
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-20
用途: 洗車

まだ一度しか使ってませんがほぼ新車でこれを使った洗車しましたが良く撥水しています。何度か使うと親水となるのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 17797693
2015-12-19
用途: 親水加工済みの自動車の洗車
製造業

親水加工コーティングした自家用車が1年経過し親水性が無くなってきたのでこの洗剤で洗車したが特に家庭用の食器洗い洗剤と区別できるほどの親水化するわけではなかった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする