色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。



新車の無塗装樹脂に塗布しました、最初は黒光りして良いのですが数か月で塗布したところが白くなってきます。
私はリピートはなしですね。
樹脂部やワイパーなど新車にすれば綺麗を維持できる。
数年経過しても汚れを取り樹脂コーティングすれば黒々つやつやになります。
耐久もあり1年持てば最高ですね。
樹脂、素材により、違いは、ありますが、白くなった樹脂も、深みのある黒に、なります。
白くなる前に、コーティング感覚で、塗り上げてます。
また、新車時に、、施工しておくのも、劣化防止になり、施工しています。
グリルなど、細かな網目の、施工が、難しく、やりやすい方法が、あれば、教えて頂きたく、宜しくお願いします
H22年ワゴンRのグリルは復活しませんでした。H22年ムーヴカスタムのグリルは新品の様になりました。
樹脂部が白化した普通車に施工して3ヶ月ほど経過しました。自然な黒さを維持しています。車のトップカウルに施工して、ウォッシャー液にヤラれて皮膜が白粉化しても、再度上から塗れば黒く戻ります。新車の軽自動車の樹脂部にも劣化防止目的で塗りました。量も十分あり、気に入らないところは何度でも上から塗り直せます。1本買っておけば数年持つでしょう。気に入りました。
無塗装の樹脂部分の白化には効果ありです
但し艶は出ませんのであーまオールなどで艶出しが必要
ちょい高いですが少量で済みますので
このサイズですと業務用です
自動車の外装樹脂部分に施行しています。黒い樹脂部分が白ボケている部分の黒さ、艶が復活します。その後は撥水状態となり、保護効果も高いようです。べとつきも感じません。施工は非常に簡単ですが、周辺につかないようにマスキングテープなどを利用すると良いかと思います。他の市販品は少量で価格が高いですし、べとつくものが多いです。また乾燥状態に至るまでの時間が長いものも多いと思います。この製品は、こうした問題点を感じません。気にいっています。