ケイ素被膜ウィンドコートおためしセット

ケイ素被膜ウィンドコートおためしセット - クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

フロントガラスに付着した頑固な油膜を簡単に落とす「強力油膜取り」と、ガラス成分配合により撥水性と持続性に優れた「ケイ素被膜ウインドコート」と施工資材をセットにしました。

特性撥水セット内容強力油膜取り(100mL)、ケイ素被膜ウィンドコート(100mL)、ハンディーバフ(1個)、塗り込み専用スポンジ(1個)、マイクロファイバークロス(2枚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17798384N10080
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798384
2016-09-06
用途: 水垢落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に落ちる水垢もあるが、落ちない水垢もあり、期待していた分残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする