ヘッドライトセットよみがえりおためしセット

ヘッドライトセットよみがえりおためしセット - クリスタルプロセス
(4件のレビュー)

強い汚れを落とす専用の研磨剤も入ってます

セット内容ヘッドライト研磨剤(100mL)、黄ばみ・曇り除去ジェルA液(100mL)、スーパークリアコートB液(50mL)、塗り込み専用スポンジ(1個)、マイクロファイバークロス(1枚)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17798393N10090
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798393
2016-11-14
用途: 洗車時
大手前

ヘッドライトの光量低下の改善策として使用、黄ばみ除去成功で明るさを取り戻したが約半年で効果が薄れて切れてきた、だが想定内で再度使用するつもりです。

2016-08-02
用途: ヘッドライトの黄ばみ取り

施工後は黄ばみも取れすごくクリヤーになりますが半年も経たないうちに余計黄色くなりましたので星1つです。

対象商品 : 17798393
2016-05-02
用途: 社用車の車に使用

単品での使用方法のみで、トータルでの使用方法がないので、素人が使用するには、難しいと思います。
例えば、A液で汚れを落としてから、B液を使う。とか?
親切な説明書を付けて欲しい!

対象商品 : 17798393
2015-07-15
用途: ヘッドライトのきばみとり
農・林・水産業

思ったより綺麗になり
コーティングがどれくらいもつかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする