曜日別特売

天然ゴムの吸ちゃん

天然ゴムの吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)天然ゴムの吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)天然ゴムの吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)天然ゴムの吸ちゃん - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

やわらかな使用感。天然ゴムだから強力なすべり止め。

機能伸縮素材、天然ゴム滑り止め厚さ(mm)1材質(すべり止め)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17903077#791フリー2189.519ナイロン、綿、ポリエステル、ポリウレタン、すべり止め:天然ゴムブラック45540151
325
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
17903086#791フリー2189.519ナイロン、綿、ポリエステル、ポリウレタン、すべり止め:天然ゴムオレンジ45540151
325
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17903086
2024-01-31
用途: 梱包作業
製造業

重たい荷物の移動等に使用するのは向いていますが 細かい作業は手こずりました。

対象商品 : 17903077
2016-05-01
用途: 商品運搬時
運輸・通信業

ダンボール箱運搬時に問題なく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする