曜日別特売

ダイナモラジオ ソーラー発電 USB充電 防災用AM/FMラジオ

ダイナモラジオ ソーラー発電 USB充電 防災用AM/FMラジオ - ELPAダイナモラジオ ソーラー発電 USB充電 防災用AM/FMラジオ - ELPA
(4件のレビュー)

充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。

使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)機能FM/AMラジオバッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh入力端子USBmini端子スピーカー直径35mm/0.5W受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz出力端子イヤホンモノラル端子内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17893767ER-DY10F
オープン
3,037
3,341(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 木工作業時
その他業種

全くお勧めしません。ダイヤル回転方が向不合理。チューニングしずらい。音量調整しずらい。太陽光パネルの向きが不合理。受信感度悪い。恰好も悪い。塗装がベタつく。数年使用で壊れた。

1が参考にしています
2022-06-14
用途: 友人の勧めで買いました。
サービス業

ソーラー充電はばっちりです。
ただダイナモライトと書いてあるけど、どこが光るのかわかりません^^;

対象商品 : 17893767
2021-09-11
用途: この製品は、基本非常時(災害時)使用のものですが、実験室に持ち込んで、日々使いたいと思います。
製造業

まだ、使用して1日なので、それ程のコメントはありません。
しかし、ソーラー充電が出来る所は気に入っています。

対象商品 : 17893767
2015-07-06
用途: 日常作業中

日頃の作業場で聞く為と、万が一の災害時の為に購入、
USB、太陽光での充電は非常に良く、電池切れの心配ないですが、
受信が非常に悪く、置き場所を選びます。
アンテナに電線を1m程付け足してやっと受信できる程度
これでは万が一の非常事態に使えない処か、持ち運ぶ事も出来ず。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする