曜日別特売

デジタルヘルスメーター HD-395

デジタルヘルスメーター HD-395 - タニタデジタルヘルスメーター HD-395 - タニタデジタルヘルスメーター HD-395 - タニタデジタルヘルスメーター HD-395 - タニタデジタルヘルスメーター HD-395 - タニタ
(2件のレビュー)

文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

仕様ISO9001対象付属品単3乾電池×4本トラスコ品番765-8630材質ABS、AS寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278質量(kg)1.1(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)電源(V)DC6、単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)46消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307187HD395WH
4,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18307187
2021-01-04
用途: 朝晩の体重測定。

取り扱い説明書が入っていません。
ネット検索で見つかります。
本体を包むビニル袋もなかった。
これらは梱包仕様かも。
読み易い表示です。

対象商品 : 18307187
2020-07-10
用途: 毎月の従業員の体重測定
株式会社いくせいサービス業

数字がハッキリと見やすい。短時間で40数名の測定をするので靴を履いたままの為、台に
シートを貼ったが、その100g分の微調整の仕方があるなら知りたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする