曜日別特売

デジタルヘルスメーター HD-366

デジタルヘルスメーター HD-366 - タニタデジタルヘルスメーター HD-366 - タニタ

文字高51mmの大型表示。
安心の強化ガラス使用。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

仕様ISO9001対象付属品アルカリ単4乾電池×4本材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320質量(kg)3(乾電池含む)ブラック測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約3000(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本ひょう量(kg)200電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで)測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)51消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307214HD366BK
8,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする